7.5寸 長手すかし盛器

7.5寸 長手すかし盛器 - 福井クラフト7.5寸 長手すかし盛器 - 福井クラフト7.5寸 長手すかし盛器 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):72mm●重量:284g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052275595002883068-4656-32
2,650
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052275685370018068-4656-33
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052275775520467768-4656-34
4,100
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする