曜日別特売

7寸 山路盛器

7寸 山路盛器 - 福井クラフト7寸 山路盛器 - 福井クラフト7寸 山路盛器 - 福井クラフト7寸 山路盛器 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):221mm●サイズ(D):221mm●サイズ(H):42mm●重量:405g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052164651505491068-4641-43
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
052164815103087168-4641-44
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
052164901505490068-4641-45
3,450
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
052164995520475568-4641-46
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする