福井クラフト
7寸 木瓜焼物皿
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):26mm●重量:255g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232590
92988255
68-4662-68
¥4,450
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232599
51302210
68-4662-69
¥4,200
¥
3,898
¥4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232608
74011850
68-4662-70
¥5,200
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232617
74011860
68-4662-71
¥4,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください