福井クラフト
8.5寸 ABS六ッ仕切
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):234mm●サイズ(H):40mm●重量:280g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214916
23025575
68-4639-57
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214907
50023040
68-4639-54
¥1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください