福井クラフト
8.5寸 すかし箱
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):48mm●重量:164g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227261
83060050
68-4655-89
¥1,850
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227245
51272425
68-4655-91
¥3,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください