福井クラフト
8.5寸 雅松花堂
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):64mm●重量:680g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214828
21010935
68-4639-44
¥3,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214837
23214330
68-4639-45
¥6,650
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください