8.5寸 松花堂四つ仕切

8.5寸 松花堂四つ仕切 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(D):234mm●サイズ(H):40mm●重量:226g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052148895500884568-4639-53
3,650
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
052148805500885068-4639-52
2,050
取扱い終了
返品不可
052148985002303568-4639-50
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする