福井クラフト
8.5寸 炉縁前菜盛皿
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):257mm●サイズ(H):23mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216420
41320340
68-4641-38
¥2,500
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216429
41320330
68-4641-39
¥2,750
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216456
41320350
68-4641-42
¥3,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216438
41320310
68-4641-40
¥2,500
取扱い終了
返品不可
05216447
41320320
68-4641-41
¥2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください