福井クラフト
8寸 角すかし盛器
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):238mm●サイズ(H):38mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227376
51180580
68-4656-12
¥2,800
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227385
51306210
68-4656-13
¥2,850
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227401
51180585
68-4656-14
¥5,000
¥
4,598
¥5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください