福井クラフト
8寸 小判せせらぎ皿
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(D):226mm●サイズ(H):30mm●重量:166g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233256
55008330
68-4663-38
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233265
55008340
68-4663-39
¥2,600
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233281
55008350
68-4663-40
¥2,850
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください