8寸 鍔付丸盛皿

8寸 鍔付丸盛皿 - 福井クラフト8寸 鍔付丸盛皿 - 福井クラフト8寸 鍔付丸盛皿 - 福井クラフト8寸 鍔付丸盛皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(H):25mm●重量:219g●材質:ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052300271510365068-4659-43
2,750
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
052300455103789068-4659-45
3,750
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
052300705103792068-4659-47
4,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
052300365103790068-4659-44
2,650
取扱い終了
返品不可
052300615103791068-4659-46
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする