福井クラフト
8寸 半月山路盛器
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):40mm●重量:265g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05226010
51272237
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください