福井クラフト
9.2寸 タレ長角盛皿
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):20mm●重量:240g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215878
50023265
68-4640-77
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215887
55204020
68-4640-78
¥2,050
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215896
55204030
68-4640-79
¥2,900
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください