福井クラフト
9寸 笹型前菜皿
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):82mm●サイズ(H):44mm●重量:130g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225416
55204250
68-4653-34
¥3,450
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225425
51272175
68-4653-35
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください