福井クラフト
9寸 手提台
仕様
●サイズ(W):289mm●サイズ(D):106mm●サイズ(H):131mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229178
50025855
68-4658-43
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229187
50025850
68-4658-44
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください