福井クラフト
A 138×138L型箱 玉手重用
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):34mm●重量:85g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216106
15054890
68-4641-07
¥1,650
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216115
15054860
68-4641-08
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216131
15054830
68-4641-09
¥2,550
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216140
90110030
68-4641-10
¥2,400
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください