福井クラフト
A 232×116長マルチプレート
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):19mm●重量:106g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05213717
41320570
68-4638-19
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213735
41320590
68-4638-21
¥2,400
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213726
41320580
68-4638-20
¥2,400
¥
2,298
¥2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05213751
41320610
68-4638-22
¥1,700
取扱い終了
返品不可
05213760
41320620
68-4638-23
¥1,700
取扱い終了
返品不可
05213769
41320630
68-4638-24
¥1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください