福井クラフト
ABS 2.2寸 薬味鉢
仕様
●サイズ(W):68mm●サイズ(H):31mm●重量:26g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239836
45015270
68-4676-10
¥640
¥
589
¥648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239845
45015250
68-4676-08
¥530
¥
489
¥538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05239861
45015260
68-4676-09
¥640
¥
579
¥637
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください