福井クラフト
ABS9.5寸 安城盛器
仕様
●サイズ(W):289mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):39mm●重量:285g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223937
53700610
68-4651-45
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223946
80522375
68-4651-46
¥3,700
¥
3,500
¥3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223955
53700690
68-4651-47
¥3,800
¥
3,598
¥3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223971
53700640
68-4651-48
¥4,400
¥
3,898
¥4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください