福井クラフト
ABS屋形舟 仕切無
仕様
●サイズ(W):445mm●サイズ(D):147mm●サイズ(H):78mm●重量:422g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4647-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05221101
51210205
¥7,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください