福井クラフト
ABS花渕小付
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(H):32mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05234105
21181500
68-4664-61
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234121
21181510
68-4664-62
¥1,350
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234130
21181520
68-4664-63
¥1,350
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください