福井クラフト
ABS角反鉢
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):31mm●重量:38g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05234078
21181570
68-4664-58
¥1,000
¥
899
¥989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234087
21181580
68-4664-59
¥1,000
¥
899
¥989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05234096
21181590
68-4664-60
¥950
¥
869
¥956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください