ABS小判珍味

ABS小判珍味 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):90mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):38mm●重量:28g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052346655501265068-4665-18
750
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
052346815501266068-4665-19
750
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
052346905501267068-4665-20
750
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
052346995501263068-4665-21
950
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
052347085501262068-4665-22
950
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
052347175501264068-4665-23
950
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする