ABS千筋ロクロ目丼

ABS千筋ロクロ目丼 - 福井クラフトABS千筋ロクロ目丼 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):139mm●サイズ(H):100mm●重量:199g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052031563371101068-4621-54
2,250
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
052031653371102068-4621-55
3,100
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする