ABS葉小鉢

ABS葉小鉢 - 福井クラフトABS葉小鉢 - 福井クラフトABS葉小鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):34mm●重量:34g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052334302118144068-4663-57
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052334392118145068-4663-58
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
052334482118149068-4663-59
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする