福井クラフト
DX丼重 親
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):70mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240615
42061112
68-4678-16
¥2,700
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240631
42061132
68-4678-18
¥2,550
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください