曜日別特売

PBT・A平はつり麺鉢

PBT・A平はつり麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平はつり麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平はつり麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平はつり麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平はつり麺鉢 - 福井クラフトPBT・A平はつり麺鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(H):86mm●重量:410g●容量:1450mL●材質:PBT・ABS複合樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052051683004897068-4624-29
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
052051773004898068-4624-30
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
052051863004574068-4624-31
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
052051953004573068-4624-32
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする