福井クラフト
PBT木目丼重
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):82mm●重量:400g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4678-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240825
45151871
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください