PCT Φ113 亀甲重ね丸鉢

PCT Φ113 亀甲重ね丸鉢 - 福井クラフトPCT Φ113 亀甲重ね丸鉢 - 福井クラフトPCT Φ113 亀甲重ね丸鉢 - 福井クラフトPCT Φ113 亀甲重ね丸鉢 - 福井クラフトPCT Φ113 亀甲重ね丸鉢 - 福井クラフトPCT Φ113 亀甲重ね丸鉢 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(H):43mm●重量:70g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052085718000051068-4630-78
1,200
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
052085808000052068-4630-79
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052085898000053068-4630-80
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052085988000054068-4630-81
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
052086078000055068-4630-82
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする