福井クラフト
TA29cm 渕付バイキングプレート
仕様
●サイズ(W):292mm●サイズ(D):276mm●サイズ(H):23mm●重量:291g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05214365
50022950
68-4638-88
¥4,450
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214381
50022935
68-4638-83
¥2,850
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214390
50022940
68-4638-84
¥3,100
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05214347
55202620
68-4638-85
¥2,600
取扱い終了
返品不可
05214356
50022945
68-4638-87
¥3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください