TA39長角バイキングプレート

TA39長角バイキングプレート - 福井クラフトTA39長角バイキングプレート - 福井クラフトTA39長角バイキングプレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):387mm●サイズ(D):267mm●サイズ(H):22mm●重量:410g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052139275002276568-4638-40
4,100
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139455501218068-4638-42
5,700
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139615002277568-4638-43
7,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139365002277068-4638-41
4,200
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする