福井クラフト
TA4.5寸 布目乱筋丼
仕様
●サイズ(W):136mm●サイズ(H):80mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203086
41000580
68-4621-34
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203095
41000590
68-4621-35
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください