TA5.5寸 小槌椀

TA5.5寸 小槌椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):166mm●サイズ(H):99mm●重量:197g●容量:560mL●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052072073350301068-4627-49
6,350
取扱い終了
返品不可
052072163350302068-4627-50
6,300
取扱い終了
返品不可
052072253350303068-4627-51
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする