福井クラフト
TAトッティーダイヤカップ 蓋親
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):96mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197660
30048010
68-4611-35
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197678
31001480
68-4611-38
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197669
30048020
68-4611-37
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください