福井クラフト
TA羽反筋天竜寺丼
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(H):80mm●重量:161g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203671
33023420
68-4622-13
¥2,000
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203680
33023460
68-4622-15
¥2,300
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203689
33023440
68-4622-17
¥2,250
¥
1,998
¥2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05203698
33023480
68-4622-19
¥2,600
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください