TA新4寸 天竜寺汁椀

TA新4寸 天竜寺汁椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(H):66mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051971363302369068-4610-61
1,700
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
051971273302367068-4610-60
1,150
取扱い終了
返品不可
051971453302368068-4610-62
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする