福井クラフト
TA布目乱筋小吸椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(H):95mm●重量:85g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198256
31001570
68-4612-29
¥1,550
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198265
31001590
68-4612-30
¥1,900
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください