福井クラフト
Φ133フラワーお好み椀
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(H):79mm●重量:128g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197267
83320110
68-4610-74
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197276
83320130
68-4610-75
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197285
83320120
68-4610-76
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください