福井クラフト
タイザーカップ
仕様
●サイズ(W):45mm●サイズ(H):63mm●重量:24g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05227288
51305500
68-4655-94
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227297
51305520
68-4655-95
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください