福井クラフト
ダイヤ紋小付
仕様
●サイズ(W):68mm●サイズ(H):45mm●重量:100g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209508
30160350
68-4631-86
¥950
¥
849
¥934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209517
30160360
68-4631-87
¥1,260
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください