福井クラフト
つぼみ椀
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):103mm●重量:140g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200180
30048080
68-4615-34
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200189
30048090
68-4615-35
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください