福井クラフト
トライタン380cc ビアグラス
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):180mm●重量:200g●容量:380mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209045
51023755
68-4631-40
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209061
51023752
68-4631-39
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください