丸型珍味

丸型珍味 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):74mm●サイズ(H):48mm●重量:50g●材質:ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052350315501260068-4665-56
980
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
052350405501256068-4665-57
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052350495501257068-4665-59
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
052350585501258068-4665-54
980
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
052350675501259068-4665-55
980
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
052350765501255068-4665-58
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする