亀甲千代口

亀甲千代口 - 福井クラフト亀甲千代口 - 福井クラフト亀甲千代口 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):22mm●重量:55g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052330287401159068-4663-12
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
052330467401162068-4663-17
2,400
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
052330377401161068-4663-15
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする