福井クラフト
桐杢煮物椀
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):103mm●重量:258g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202271
33100620
68-4619-83
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202280
30048370
68-4619-85
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05202289
33100630
68-4619-87
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください