福井クラフト
錦鉢
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):53mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223456
74011665
68-4650-73
¥5,300
¥
4,898
¥5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223447
74011660
68-4650-72
¥3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください