福井クラフト
隅丸満月そば皿
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:157g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205545
45151813
68-4624-77
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05205561
45151814
68-4624-78
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください