福井クラフト
高月錦鉢 本体
仕様
●サイズ(W):156mm●サイズ(H):79mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223465
51030850
68-4650-74
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223490
74011680
68-4650-76
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223481
74011670
68-4650-75
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください