小梅椀

小梅椀 - 福井クラフト小梅椀 - 福井クラフト小梅椀 - 福井クラフト小梅椀 - 福井クラフト小梅椀 - 福井クラフト小梅椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):102mm●重量:99g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051994713000409068-4614-25
3,900
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
051994803000411068-4614-26
3,900
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
051995073000414068-4614-29
4,200
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
051995163000415068-4614-30
3,950
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
051994893371034068-4614-27
3,400
取扱い終了
返品不可
051994983371035068-4614-28
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする