福井クラフト
正4.5寸 雑煮椀
仕様
●サイズ(W):136mm●サイズ(H):95mm●重量:180g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4618-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201781
37002095
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください